マルケイ(国際化工)
プチフルール 丸深皿
可憐な花柄のハーフサイズ食器。
形状
丸
食器の種類
子供用食器
色
プチフルール
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
直径(Φmm)
高さ(mm)
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18654256
D62PFL
190
120
32
12
¥
760
¥
579
¥
637
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18654265
D52PFL
285
142
33
14
¥
980
¥
729
¥
802
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18654274
D50PFL
430
166
35
16.5
¥
1,080
¥
789
¥
868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください