曜日別特売

はるる 隅切深角皿 大

はるる 隅切深角皿 大 - マルケイ(国際化工)

花と葉をやさしく春らしいタッチで描いた「はるる」シリーズ。
乳白色の素地は、温かみを感じさせ、変色が目立ちにくい色合いです。

形状長角食器の種類和食器はるる電子レンジ×食器洗浄機内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
容量(mL)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18653522D98CHL-185×115×34
1,430
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
18653538D98BHL430182×113×34
1,430
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする