マルケイ(国際化工)
宇宙 隅切深角皿 大(身)
石風素地に幾何学模様。モダンさの中に和みを感じさせます。
形状
長角
食器の種類
和食器
色
宇宙(そら)
容量(mL)
430
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
182×113×34
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18667355
D98BSOL
¥
1,430
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください