マルケイ(国際化工)
プチフルール 隅切深角皿 小
可憐な花柄のハーフサイズ食器。
形状
長角
食器の種類
和食器
色
プチフルール
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
容量(mL)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18654308
D100CPFL
蓋
-
132×98×31
¥
1,020
¥
759
¥
835
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18654317
D100BPFL
身
220
130×96×31
¥
940
¥
729
¥
802
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください