曜日別特売

菜時器 スタック小鉢 中

菜時器 スタック小鉢 中 - マルケイ(国際化工)
食器の種類和食器サイズ容量(mL)125電子レンジ×食器洗浄機内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18668676G2SJ花小紋
900
679
747(税込)
5日以内出荷
返品不可
18668658G2RC
520
取扱い終了
18668667G2ASK麻小紋
670
取扱い終了
18668685G2GGC灰緑
550
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする