マルケイ(国際化工)
菜時器 スタック小鉢 大
食器の種類
和食器
サイズ
大
容量(mL)
170
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18668624
G6SJ
花小紋
¥
1,020
¥
759
¥
835
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18668633
G6ASK
麻小紋
¥
750
取扱い終了
18668642
G6GGC
灰緑
¥
600
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください