曜日別特売

ライムライン 丸小鉢

ライムライン 丸小鉢 - マルケイ(国際化工)

親しみやすいライン柄が、テーブルをカジュアルに演出します。
さわやかなライムカラー、やさしい手書きのライン。
料理のジャンルを超え、様々なメニューに違和感なくマッチするシリーズです。
軽やかさとくつろぎを感じさせるカジュアルな表情は、カフェテリアにぴったりです。

食器の種類和食器ライムライン電子レンジ×食器洗浄機内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
直径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18657065G10LL24011741
900
659
725(税込)
5日以内出荷
返品不可
18657074G32LL31010460
700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする