マルケイ(国際化工)
菜時器 丸深小鉢
食器の種類
和食器
容量(mL)
210
直径(Φmm)
103
高さ(mm)
49
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18668947
G19HTO
花十草
¥
940
¥
729
¥
802
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18668956
G19HTS
刷毛ちらし
¥
940
¥
729
¥
802
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください