マルケイ(国際化工)
菜時器 仕切付角小鉢
食器の種類
和食器
高さ(mm)
32
短辺(mm)
114
長辺(mm)
114
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18669263
G24SJ
¥
1,000
¥
749
¥
824
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください