マルケイ(国際化工)
ミナモヴィータ 丸小鉢 小
高さと太さを一本一本変化させた、不規則なレリーフラインとグレーズの光沢が、高いグレード感を漂わせます。
食器の種類
和食器
サイズ
小
容量(mL)
180
直径(Φmm)
101
高さ(mm)
45
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18666296
G97RD
レッド
¥
950
¥
719
¥
791
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18666305
G97OGD
オレンジ
¥
950
¥
719
¥
791
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18666314
G97YD
イエロー
¥
950
¥
719
¥
791
(税込)
4日以内出荷
18666323
G97GND
グリーン
¥
950
¥
719
¥
791
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください