曜日別特売

ライムライン 和皿

ライムライン 和皿 - マルケイ(国際化工)

親しみやすいライン柄が、テーブルをカジュアルに演出します。
さわやかなライムカラー、やさしい手書きのライン。
料理のジャンルを超え、様々なメニューに違和感なくマッチするシリーズです。
軽やかさとくつろぎを感じさせるカジュアルな表情は、カフェテリアにぴったりです。

形状丸皿食器の種類和食器ライムライン電子レンジ×食器洗浄機内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18657004D114LL18014
870
659
725(税込)
5日以内出荷
返品不可
18657013D116LL26016
830
取扱い終了
18657022D118LL38018
1,120
取扱い終了
返品不可
18657038D121LL56021
1,160
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする