天目 平皿

天目 平皿 - マルケイ(国際化工)天目 平皿 - マルケイ(国際化工)天目 平皿 - マルケイ(国際化工)天目 平皿 - マルケイ(国際化工)
(1件のレビュー)

中国の天目山から禅僧が日本へ持ち帰ったという黒い陶器に由来する天目。
天目釉と呼ばれる黒褐色の釉薬が味わい深く、料理の美しさを引き立てます。

形状丸皿食器の種類和食器黒褐色電子レンジ×食器洗浄機内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
直径(Φmm)
高さ(mm)
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18659016D148TN1152111.5
720
539
593(税込)
当日出荷
18659025D147TN1352313.5
920
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
18659034D143TN952519.5
1,700
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
18659043D141TN2352923.5
1,950
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18659016
2025-01-06
用途: お清め
ロクイチ造園クラブサービス業

陶器と思っていた その他はべつに問題はない とりあえずは使用中

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする