高台皿 5寸

高台皿 5寸 - マルケイ(国際化工)
形状丸皿食器の種類和食器電子レンジ×食器洗浄機内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18668274D150TK蛸唐草
830
629
692(税込)
6日以内出荷
返品不可
18668265D150SC松竹梅
590
取扱い終了
18668283D150SHR春蘭レッド
610
取扱い終了
18668292D150MUG松葉グリーン
590
取扱い終了
18668308D150NZN西陣波
930
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする