曜日別特売

ヒートサーブ エクセルシリーズ なで角深皿

ヒートサーブ エクセルシリーズ なで角深皿 - マルケイ(国際化工)
(1件のレビュー)

デュアルコーティングを施し、より進化した超耐熱食器。
製品両面を堅牢なグレーズ層で覆うデュアルコーティングを採用。
内外両面ともに耐汚染性や耐熱性、耐変色性能が向上しました。

形状長角食器の種類和食器色葉電子レンジ×食器洗浄機内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
容量(mL)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18653644D181CFIH-166×124×35
1,900
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
18653653D181BFIH400165×123×35
1,990
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18653644
2018-07-18
用途: 再加熱用の食器です。
医療・福祉・介護関連業

とても使いやすそうなサイズで模様もきれいに配置されています。とても素晴らしい商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする