曜日別特売

リーフル なで角浅皿

リーフル なで角浅皿 - マルケイ(国際化工)

和洋どちらにも映える個性的な布目葉柄。温冷配膳車にも最適です。
布目のテクスチャーを活かした今風の葉柄が、やさしさを感じさせます。親しみやすい絵柄は、献立のジャンルや、喫食者の年齢・性別を問いません。

形状長角皿食器の種類和食器リーフル電子レンジ×食器洗浄機内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
容量(mL)
高さ(mm)
短辺(mm)
長辺(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18657126D182CLF-39121161
1,330
979
1,077(税込)
5日以内出荷
返品不可
18657135D182BLF26027120160
1,330
979
1,077(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする