曜日別特売

はるる なで角浅皿

はるる なで角浅皿 - マルケイ(国際化工)

花と葉をやさしく春らしいタッチで描いた「はるる」シリーズ。
乳白色の素地は、温かみを感じさせ、変色が目立ちにくい色合いです。

形状長角皿食器の種類和食器はるる電子レンジ×食器洗浄機内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
容量(mL)
高さ(mm)
短辺(mm)
長辺(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18653504D182CHL-39121161
1,330
979
1,077(税込)
5日以内出荷
返品不可
18653513D182BHL26027120160
1,330
979
1,077(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする