曜日別特売

盛鉢・盛皿 八角盛鉢 尺2

盛鉢・盛皿 八角盛鉢 尺2 - マルケイ(国際化工)

バイキングや行事食、テイクアウト店での陳列から熱風式再加熱カートでのご使用まで、幅広い用途に対応。
和に洋に、シンプルに豪華にと様々なメニューを効果的に演出。作りたてのおいしさをダイナミックにひきたてます。

食器の種類和食器丸紋容量(L)2.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)359×348×66電子レンジ×食器洗浄機内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18670733D222MA
5,730
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする