マルケイ(国際化工)
たくみ庵 小判深皿
形状
小判
食器の種類
和食器
色
粉引
容量(mL)
350
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
184×120×37
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18663058
D252KOH
¥
1,100
¥
799
¥
879
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください