マルケイ(国際化工)
8吋スープ皿
ラーメン鉢の受皿にも使えます。
形状
丸皿
食器の種類
洋食器
容量(mL)
560
直径(Φmm)
208
高さ(mm)
32
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18659235
E9B
黒
¥
780
¥
589
¥
648
(税込)
9日以内出荷
返品不可
18659244
E9R
朱
¥
780
¥
589
¥
648
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください