マルケイ(国際化工)
オーバルプレート
形状
楕円皿
食器の種類
子供用食器
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×230×24
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18651368
E10KJ
くじら
¥
2,520
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18651377
E10HJ
ひつじ
¥
2,520
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください