マルケイ(国際化工)
単色 白 四ツ仕切ランチ皿
気軽に使える多彩な食器。
形状
丸皿
食器の種類
洋食器
色
白
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
335×253×30
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18671196
E12W
¥
1,660
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください