曜日別特売

仕切プレート

仕切プレート - マルケイ(国際化工)仕切プレート - マルケイ(国際化工)仕切プレート - マルケイ(国際化工)
(1件のレビュー)

自動精算システムでの1g1円量り売り用プレートです。
製品重量は、大・小とも520g±10gですから、両サイズを同時に使えます。もちろん通常の仕切プレートとして、ランチメニューなどにも活用できます。

電子レンジ×食器洗浄機形状長角皿食器の種類洋食器内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18670198E14IWCアイボリーホワイト311×211×30
2,700
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
18670207E14BLNブルーライン311×211×30
3,680
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
18670216E13IWCアイボリーホワイト340×250×33
2,820
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
18670225E13OUオーロラ340×250×33
2,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18670216
2017-03-20
用途: 高齢者の毎食時
卸売・小売業

少し重たい感じがする以外は、陶器を思わせる質感と深さがあるので使いやすく、お値段以上だと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする