曜日別特売

ドラえもん ランチプレート

ドラえもん ランチプレート - マルケイ(国際化工)

お子さまから大人まで、みんな大好きなドラえもん。朗らかで元気いっぱいな姿が描かれた食器なら、食欲もモリモリ。子供たちのランチタイムを楽しく彩ります。

形状長角皿食器の種類子供用食器ドラえもん寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×209×22電子レンジ×食器洗浄機内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18663338E16DO
2,320
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする