マルケイ(国際化工)
単色 白 小判ベーカー 大
気軽に使える多彩な食器。
形状
小判
食器の種類
洋食器
色
白
容量(mL)
850
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
262×188×61
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18671205
E18WC
¥
1,430
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください