マルケイ(国際化工)
カジュアルウェア 新丸三ツ仕切皿
それぞれのカラーが料理の味を引き立てます。
形状
丸皿
食器の種類
洋食器
色
イエローオレンジ
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
240×27
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18661448
E19YO
¥
1,900
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください