ブルーシャドー 15cmサラダボール

ブルーシャドー 15cmサラダボール - マルケイ(国際化工)

甦ったヨーロピアンクラシカル伝統の香りひときわの器。
トラディショナルな縁レリーフのデザインを現代風にアレンジしたブルーシャドー。青いグラデーション紋様が陰影をより立体的に印象づけます。
テーブル全体のバランスが難しいフルコースや本格料理も難なくこなし、食卓を華麗な雰囲気に盛り上げてくれます。

容量(mL)290ブルーシャドー直径(Φmm)149高さ(mm)32電子レンジ×食器洗浄機内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18664205E49BS
720
549
604(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする