ブルーシャドー スープ皿

ブルーシャドー スープ皿 - マルケイ(国際化工)

甦ったヨーロピアンクラシカル伝統の香りひときわの器。
トラディショナルな縁レリーフのデザインを現代風にアレンジしたブルーシャドー。青いグラデーション紋様が陰影をより立体的に印象づけます。
テーブル全体のバランスが難しいフルコースや本格料理も難なくこなし、食卓を華麗な雰囲気に盛り上げてくれます。

形状丸形食器の種類洋食器ブルーシャドー電子レンジ×食器洗浄機内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18654405E45BS74023
1,330
979
1,077(税込)
5日以内出荷
返品不可
18654396E50BS60019
750
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする