パスタ&エスニック 27cmプレート

パスタ&エスニック 27cmプレート - マルケイ(国際化工)パスタ&エスニック 27cmプレート - マルケイ(国際化工)

イタリアン、エスニックなどのメニューは、大きな器がポイント。気取らない贅沢さが、テーブルを楽しく演出します。

形状丸皿食器の種類洋食器容量(mL)980電子レンジ×食器洗浄機内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18663794E58KPカンパーニャ
2,730
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
18663803E58BMブルーメ
2,930
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
18663776E58PKLピンクリーフ
2,040
取扱い終了
18663785E58BULブルーリーフ
2,040
取扱い終了
18663812E58WAウェーブ
2,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする