マルケイ(国際化工)
パスタ&エスニック 24cmプレート
イタリアン、エスニックなどのメニューは、大きな器がポイント。気取らない贅沢さが、テーブルを楽しく演出します。
形状
丸皿
食器の種類
洋食器
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18663767
E59SJB
バジリコ
¥
1,920
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18663758
E59SJD
デルタ
¥
1,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください