マルケイ(国際化工)
ロイヤルフルーツ プラター仕切付
縁レリーフと南欧風柄が織りなす華麗な風合い。
形状
長角皿
食器の種類
洋食器
色
ロイヤルフルーツ
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18657345
E62SRF
28
280×178×29
¥
2,060
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18657354
E63SRF
31
310×210×31
¥
2,700
取扱い終了
返品不可
18657363
E64SRF
36
360×249×31
¥
2,900
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください