マルケイ(国際化工)
フローレット プラター仕切付
控えめでいて華やか。料理をやさしく引き立てます。
形状
長角皿
食器の種類
洋食器
色
フローレット
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ(cm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18654466
E62SFL
28
280×178×29
¥
2,060
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18654475
E63SFL
31
310×210×31
¥
2,920
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18654484
E64SFL
36
360×249×31
¥
3,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください