シンプルライン 11cmボール

シンプルライン 11cmボール - マルケイ(国際化工)

清潔感ある白地に描かれた、深みのある藍色ラインと金色の縁取りが、格調高い気品を伝えます。
モダンな雰囲気が感じられるポイント柄は、優美さと躍動感を吹き込むかのよう。シンプルで上品なデザインが盛り付けを鮮やかに引き立てます。

形状食器の種類洋食器シンプルライン容量(mL)280直径(Φmm)113高さ(mm)49電子レンジ×食器洗浄機内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18662358E70SN
890
649
714(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする