曜日別特売

エスパーニャ ミート皿

エスパーニャ ミート皿 - マルケイ(国際化工)

森林保護に役立つケナフを使用。地球にやさしい食器です。
環境に配慮し、非木材パルプを材料に取り入れたケナフメラミン食器、エスパーニャ。
赤い花柄をアクセントに、エスニックな表情がテーブルを明るく、快活に演出。

食器の種類洋食器材質ケナフメラミン形状丸皿エスパーニャ電子レンジ×食器洗浄機内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18651325E93EP
1,820
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
18651334E91EP
1,160
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする