マルケイ(国際化工)
ナチュレ ミート皿
ナチュラルモチーフの絵柄が食卓にやさしさを演出します。
グリーンの葉柄をあしらったナチュレ。家庭的なイメージをモダンにアレンジした新しい洋食器シリーズです。
形状
丸皿
食器の種類
洋食器
色
ナチュレ
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18653407
E93NR
230
21
¥
1,780
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18653416
E91NR
210
20
¥
1,570
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください