曜日別特売

パスタ&エスニック スープ皿

パスタ&エスニック スープ皿 - マルケイ(国際化工)
(2件のレビュー)

イタリアン、エスニックなどのメニューは、大きな器がポイント。気取らない贅沢さが、テーブルを楽しく演出します。

形状丸皿食器の種類洋食器バジリコ容量(mL)660直径(Φmm)230高さ(mm)37電子レンジ×食器洗浄機内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18663855E94SJB
1,840
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-02
用途: カレーやパスタ等のお皿として利用
教育・研究機関

メラミン皿で程良い色がついているものは少ないので、よかった。
食材が映える色だし、汚れも目立ちにくい。

対象商品 : 18663855
2021-11-04
用途: 何でも使える
アサクラハウス&モアビルド建設業・工事業

何しろ割れない 軽い 電子レンジOK
いろいろな料理に手ごろな大きさ 深さですね
エスニック調のデザインも気に入ってます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする