ブルーロワ ライス皿

ブルーロワ ライス皿 - マルケイ(国際化工)

味わい深い落ち着きと洗練のロイヤルブルー。
ルイ14世が好んだという青をフランスでは「ブルーロワ」と呼び、エレガントな色として今も愛されています。
その深い藍色に金線をあしらった紋様は、落ち着きと洗練を感じさせ、料理のクオリティを引き立てながらも主張しすぎず、盛り付けを新鮮に演出してくれます。

形状丸皿食器の種類洋食器ブルーロワ直径(Φmm)196高さ(mm)19電子レンジ×食器洗浄機内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18664406E95BRO
1,300
959
1,055(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする