エスパーニャ パン皿

エスパーニャ パン皿 - マルケイ(国際化工)

森林保護に役立つケナフを使用。地球にやさしい食器です。
環境に配慮し、非木材パルプを材料に取り入れたケナフメラミン食器、エスパーニャ。
赤い花柄をアクセントに、エスニックな表情がテーブルを明るく、快活に演出。

形状丸皿食器の種類洋食器エスパーニャ直径(Φmm)165高さ(mm)17電子レンジ×食器洗浄機内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18661274E96EP
1,040
779
857(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする