曜日別特売

ライムライン クープ皿

ライムライン クープ皿 - マルケイ(国際化工)

親しみやすいライン柄が、テーブルをカジュアルに演出します。
さわやかなライムカラー、やさしい手書きのライン。
料理のジャンルを超え、様々なメニューに違和感なくマッチするシリーズです。
軽やかさとくつろぎを感じさせるカジュアルな表情は、カフェテリアにぴったりです。

形状食器の種類洋食器ライムライン容量(mL)620直径(Φmm)194高さ(mm)41電子レンジ×食器洗浄機内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18666944E97LL
1,330
979
1,077(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする