ヒートサーブ 深小皿(身)

ヒートサーブ 深小皿(身) - マルケイ(国際化工)

高い耐熱性・耐久性と扱いやすさを両立。
温冷配膳車にはもちろん、病院・高齢者施設で導入が進む熱風式再加熱カートに最適の超耐熱食器です。
過酷な高温加熱による変色や収縮を抑えるため、これまでにない高い耐熱性・耐久性を実現。
一般食器と変わりない扱いやすさはそのままに、ニュークックチルシステムへの対応が可能になりました。

形状食器の種類和食器種別水玉容量(mL)170直径(Φmm)113高さ(mm)33電子レンジ×食器洗浄機内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18664117E71BFMI
980
869
956(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする