クリスタ オーバルボール

クリスタ オーバルボール - マルケイ(国際化工)クリスタ オーバルボール - マルケイ(国際化工)クリスタ オーバルボール - マルケイ(国際化工)クリスタ オーバルボール - マルケイ(国際化工)

余分な要素を省いたシンプルなフォルム、クールで無垢な白い輝き、不均一な表面処理が醸し出すくつろぎ感。「今」を造形したコンテンポラリーなテーブルウェアです。ポイントメニューを際立たせ、フレキシブルにお使いいただけます。

形状オーバル食器の種類洋食器電子レンジ×食器洗浄機内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
サイズ(cm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18651684E129IWDアイボリーホワイト20014143×109×36
1,050
779
857(税込)
6日以内出荷
18651693E129TBD溜黒20014143×109×36
1,100
799
879(税込)
5日以内出荷
返品不可
18651702E128IWDアイボリーホワイト30017168×122×38
1,200
889
978(税込)
10日以内出荷
返品不可
18651718E128TBD溜黒30017168×122×38
1,250
929
1,022(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする