マルケイ(国際化工)
ナチュレ ボール
ナチュラルモチーフの絵柄が食卓にやさしさを演出します。
グリーンの葉柄をあしらったナチュレ。家庭的なイメージをモダンにアレンジした新しい洋食器シリーズです。
形状
丸
食器の種類
洋食器
色
ナチュレ
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
直径(Φmm)
高さ(mm)
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18653355
E134NR
300
111
55
11
¥
1,000
¥
749
¥
824
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18653364
E133NR
400
122
61
12
¥
1,160
¥
869
¥
956
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18653373
E132NR
500
132
65
13
¥
1,220
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください