曜日別特売

クリスタ マルチボール

クリスタ マルチボール - マルケイ(国際化工)クリスタ マルチボール - マルケイ(国際化工)クリスタ マルチボール - マルケイ(国際化工)クリスタ マルチボール - マルケイ(国際化工)クリスタ マルチボール - マルケイ(国際化工)クリスタ マルチボール - マルケイ(国際化工)

余分な要素を省いたシンプルなフォルム、クールで無垢な白い輝き、不均一な表面処理が醸し出すくつろぎ感。「今」を造形したコンテンポラリーなテーブルウェアです。ポイントメニューを際立たせ、フレキシブルにお使いいただけます。

形状五角食器の種類洋食器電子レンジ×食器洗浄機内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
直径(Φmm)
高さ(mm)
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18651623E143IWDアイボリーホワイト2001205012
1,120
839
923(税込)
5日以内出荷
返品不可
18651632E143TBD溜黒2001205012
1,160
859
945(税込)
5日以内出荷
返品不可
18651648E142IWDアイボリーホワイト4001566216
1,740
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
18651657E142TBD溜黒4001566216
1,800
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
18651666E141IWDアイボリーホワイト5901806718
2,100
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
18651675E141TBD溜黒5901806718
2,180
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする