クリスタ オーバルプレート

クリスタ オーバルプレート - マルケイ(国際化工)クリスタ オーバルプレート - マルケイ(国際化工)
(1件のレビュー)

余分な要素を省いたシンプルなフォルム、クールで無垢な白い輝き、不均一な表面処理が醸し出すくつろぎ感。「今」を造形したコンテンポラリーなテーブルウェアです。ポイントメニューを際立たせ、フレキシブルにお使いいただけます。

形状楕円皿食器の種類洋食器電子レンジ×食器洗浄機内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18651727E147IWCアイボリーホワイト44027
1,430
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
18651745E146IWCアイボリーホワイト61032
1,790
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
18651736E147TBC溜黒44027
1,140
取扱い終了
18651754E146TBC溜黒61032
1,450
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18651745
2023-03-15
用途: パスタ、パン、おつまみなどお料理を載せるために。
その他業種

マルチに使えるオーバルディッシュ。
ずっとこういうのが欲しくて探していました。
パスタ、パン、ナッツやサラミなどのおつまみ、サラダなどなど、なんでもお料理を載せるだけで、お店みたいに素敵になって、とっても気に入っています。
オーバル型なので、お皿とお皿の間に並べやすい、丁度良いサイズです。
(自分と相手のパスタの間に、これでパンを並べたり、サラダを盛り付けて置いたり)
陶器ではないのですが、その分、とても軽くて、洗いやすく、食器棚への出し入れがしやすいです。お子さんがいらしても割る心配がありません。
使い勝手がとても良いので、是非お勧めしたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする