マルケイ(国際化工)
クリスタ 六角パン皿
形状
六角皿
食器の種類
洋食器
寸法(mm)
202×180×23
色
ホワイト
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18661773
E157IWC
¥
1,070
¥
819
¥
901
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください