クリスタ うねり深皿

クリスタ うねり深皿 - マルケイ(国際化工)クリスタ うねり深皿 - マルケイ(国際化工)クリスタ うねり深皿 - マルケイ(国際化工)クリスタ うねり深皿 - マルケイ(国際化工)クリスタ うねり深皿 - マルケイ(国際化工)クリスタ うねり深皿 - マルケイ(国際化工)クリスタ うねり深皿 - マルケイ(国際化工)

余分な要素を省いたシンプルなフォルム、クールで無垢な白い輝き、不均一な表面処理が醸し出すくつろぎ感。「今」を造形したコンテンポラリーなテーブルウェアです。ポイントメニューを際立たせ、フレキシブルにお使いいただけます。

形状食器の種類洋食器電子レンジ×食器洗浄機内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
容量(mL)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18651763E163IWCアイボリーホワイト300160×147×53
1,530
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
18651772E163BWC黒内白300160×147×53
1,530
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
18651788E161IWCアイボリーホワイト670210×196×65
2,100
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
18651797E161SDYサンドイエロー670210×196×65
2,100
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
18651806E161BWC黒内白670210×196×65
2,100
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
18651815E162IWCアイボリーホワイト460185×172×59
1,860
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
18651824E162BWC黒内白460185×172×59
1,860
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする