ミナモ 24cmミート皿 浅型

ミナモ 24cmミート皿 浅型 - マルケイ(国際化工)

水面に広がる波紋のイメージをレリーフ紋様で、シンプルに表現。
和洋の食膳を選ばない飯碗、盛り映えのする幅広リムの丸皿など、日常のメニューからこだわりの逸品まで、自在に使いこなせます。

形状丸皿食器の種類洋食器アイボリーホワイト直径(Φmm)211高さ(mm)19電子レンジ×食器洗浄機内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18666025E171IWC
1,620
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする