マルケイ(国際化工)
ミナモヴィータ 22cmプレート
形状
丸皿
食器の種類
洋食器
直径(Φmm)
220
高さ(mm)
22
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18666208
E175RC
レッド
¥
1,750
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
18666217
E175Y
イエロー
¥
1,750
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください