マルケイ(国際化工)
クリスタ リーフディッシュ
形状
リーフ
食器の種類
洋食器
寸法(mm)
311×163×55
容量(mL)
880
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18661728
E189IWC
アイボリーホワイト
¥
1,890
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
18661737
E189DR
ダークレッド
¥
1,890
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください