ミナモヴィータ 24cm角プレート

ミナモヴィータ 24cm角プレート - マルケイ(国際化工)ミナモヴィータ 24cm角プレート - マルケイ(国際化工)

高さと太さを一本一本変化させた、不規則なレリーフラインとグレーズの光沢が、高いグレード感を漂わせます。

形状角皿食器の種類洋食器高さ(mm)26短辺(mm)240長辺(mm)240電子レンジ×食器洗浄機内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18666226E191RCレッド
2,680
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
18666235E191Yイエロー
2,680
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする