マルケイ(国際化工)
菜時器 菊割小鉢
食器の種類
和食器
材質
メラミン樹脂
容量(mL)
170
直径(Φmm)
113
高さ(mm)
34
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18668983
G26GN
グリーン
¥
790
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18668992
G26TS
桃彩
¥
790
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
18669008
G26BU
ブルー
¥
790
¥
599
¥
659
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18669017
G26Y
黄
¥
790
¥
599
¥
659
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください